CEMBRE SPA - CEMFL25-200 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 200mm, VITE 8 SEZIONE 25mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 200 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692048697
Codice prodotto
CEMFL25-200
Cod. produttore
FL25-200
Produttore
CEM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
200 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
21 mm
Altezza approssimativa cavo:
10 mm


