CEMBRE SPA - CEMFL16-320 TRECCIA NON STAGNATA SEZ.16MMQ L=320MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 320 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692048635
Codice prodotto
CEMFL16-320
Cod. produttore
FL16-320
Produttore
CEM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
320 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
17 mm
Altezza approssimativa cavo:
10 mm