CEMBRE SPA - CEMFL16-200 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 200mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692048611
Codice prodotto
CEMFL16-200
Cod. produttore
FL16-200
Produttore
CEM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
200 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
17 mm
Altezza approssimativa cavo:
10 mm


