CEMBRE SPA - CEM1404 PRESSACAVO PA6 IP54 G3/4 GRIGIO - 1404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/4 di pollice
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Apertura chiave - 25 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8016692115115
Codice prodotto
CEM1404
Cod. produttore
1404
Produttore
CEM
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
3/4 di pollice
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Apertura chiave:
25 mm
Misura angolare dell'esagono:
32 mm
Per diametro cavo:
14.5...18 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Materiale di tenuta:
Altro
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no