CEMBRE S.P.A. - CEMZ2.5-1 MORSETTO UNIPOLARE SEZ.2X2,5MMQ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8016692061467
Codice prodotto
CEMZ2.5-1
Cod. produttore
Z2.5-1
Produttore
CEM
Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 ÷ 35 mm2. IP20. Sezione nominale : 2,5 mm2. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingressosono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore