CEMBRE S.P.A. - CEM990665N PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 650MM.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello frontale
Larghezza - 650 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
25 PZ
EAN
8016692593760
Codice prodotto
CEM990665N
Cod. produttore
990665N
Produttore
CEM
Modello
Pannello frontale
Larghezza
650 mm
Materiale
Plastica
Colore
Nero
Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).