CEMBRE S.P.A. - CEM842112 NASTRO TPS-060 NERO IN RESINA LARGO 112
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore nastro - Nero
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 m
Larghezza del nastro / della fascetta - 112 mm
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692496337
Codice prodotto
CEM842112
Cod. produttore
842112
Produttore
CEM
Colore nastro
Nero
Lunghezza del nastro / della fascetta
200 m
Larghezza del nastro / della fascetta
112 mm
Termoresistente
sì
Nastri di stampa in resina Premium, indelebile,resistente al graffio e allo sfregamento, così come previsto dalla norma CEI 16-7.Sono forniti con sviluppo da 200 m lineari, con larghezza 112 mm.Area stampabile 105 mm.