CEMBRE S.P.A. - CEM5523036090 UTENS.TIRA FASCETTE 3,6-9 TAGLIO MANUALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 4.8...9 mm
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Confezione
1 PZ
EAN
8016692163871
Codice prodotto
CEM5523036090
Cod. produttore
5523036090
Produttore
CEM
Materiale della fascetta ferma-cavo
Plastica
Larghezza della fascetta
4.8...9 mm
Tensione di trazione
Manuale
Materiale della pinza
Metallo
Proprietà
Taglio manuale
Conforme a norme MIL
no
Marchio CEMBRE modello UTENS.TIRA FASCETTE 3 6-9 TAGLIO MANUALE.. Pinza tirafascette manuale