CEMBRE S.P.A. - CEM2900.M25N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL.IP68 M25X1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura di chiave - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692201924
Codice prodotto
CEM2900.M25N
Cod. produttore
2900.M25N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG
25
Passo della filettatura
1.5 mm
Lunghezza della filettatura
8 mm
Apertura di chiave
29 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave)
32 mm
Per cavi di diametro
10...17 mm
Materiale
Metallo
Qualità del materiale
Ottone
Superficie
Nichelato
Grado di protezione (IP)
IP68
Protezione antipiegatura
no
Con controdado
no
Modello
Lineare
Tipo di guarnizione
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio
-25...100 °C
Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6e o-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato)