CEMBRE S.P.A. - CEM1900.11 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG11 GRIGIO CHIARO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura di chiave - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692107806
Codice prodotto
CEM1900.11
Cod. produttore
1900.11
Produttore
CEM
Tipo di filettatura
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG
11
Passo della filettatura
1.411 mm
Lunghezza della filettatura
8 mm
Apertura di chiave
22 mm
Per cavi di diametro
5...10 mm
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PA (Poliammide)
Rinforzato con fibra di vetro
no
Grado di protezione (IP)
IP68
Colore
Grigio
Protezione antipiegatura
no
Con controdado
no
Modello
Lineare
Tipo di guarnizione
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio
-20...90 °C
Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore grigio RAL 7035