CEB S.R.L. - CBSPDX6.40.25 PDX6.40.25 CASSETTA 600X400X250 INOX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Materiale - Acciaio inox
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8001022674158
Codice prodotto
CBSPDX6.40.25
Cod. produttore
PDX6.40.25
Produttore
CBS
Larghezza
400 mm
Altezza
600 mm
Profondità
250 mm
Materiale
Acciaio inox
Colore
Acciaio Inox
Con porta trasparente
no
Grado di protezione (IP)
IP66
Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X