CEB S.R.L. - CBSPDX5.40.20 PDX5.40.20 CASSETTA 500X400X200 INOX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 200 mm
Materiale - Acciaio inox
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8001022344037
Codice prodotto
CBSPDX5.40.20
Cod. produttore
PDX5.40.20
Produttore
CBS
Larghezza
400 mm
Altezza
500 mm
Profondità
200 mm
Materiale
Acciaio inox
Colore
Acciaio Inox
Con porta trasparente
no
Grado di protezione (IP)
IP66
Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X