CEB S.R.L. - CBSPDIT8.60.25 PDIT8.60.25 CAS.PORTA TRASP. 800X600X250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 250 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022492561
Codice prodotto
CBSPDIT8.60.25
Cod. produttore
PDIT8.60.25
Produttore
CBS
Larghezza
600 mm
Altezza
800 mm
Profondità
250 mm
Materiale
Acciaio
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Con porta trasparente
sì
Grado di protezione (IP)
IP66
Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna cieca, piastra interna fissata sul retro e piastrina passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta trasparente in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato •Grado di protezione IP 55 - TYPE 12