CEB S.R.L. - CBSPD7.50.20 PD7.50.20 CASSETTA 700X500X200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 200 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022353121
Codice prodotto
CBSPD7.50.20
Cod. produttore
PD7.50.20
Produttore
CBS
Larghezza
500 mm
Altezza
700 mm
Profondità
200 mm
Materiale
Acciaio
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Con porta trasparente
no
Grado di protezione (IP)
IP66
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4