CEB S.R.L. - CBSPD10.80.25 PD10.80.25 CASSETTA 1000X800X250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 250 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022393103
Codice prodotto
CBSPD10.80.25
Cod. produttore
PD10.80.25
Produttore
CBS
Larghezza
800 mm
Altezza
1000 mm
Profondità
250 mm
Materiale
Acciaio
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Con porta trasparente
no
Grado di protezione (IP)
IP66
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4