CEB S.R.L. - CBSLC1200 LC1200 QUADRO A LEGGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 930 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8001021761750
Codice prodotto
CBSLC1200
Cod. produttore
LC1200
Produttore
CBS
Parte del leggio
Console
Larghezza
1200 mm
Altezza
930 mm
ProfonditÃ
400 mm
Materiale
Acciaio
Tipo di superficie
Verniciatura a polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Numero di porte
2
Grado di protezione (IP)
IP55
Leggio componibile modello LC. Composto da Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.