CEB S.R.L. - CBSHB1884 HB1884 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 800X400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022352544
Codice prodotto
CBSHB1884
Cod. produttore
HB1884
Produttore
CBS
Larghezza
800 mm
Altezza
1800 mm
Profondità
400 mm
Materiale
Acciaio
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Con porta trasparente
no
Grado di protezione (IP)
IP55
Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna regolabile • Flange entrata cavi regolabili