pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSLZA800 LZA800 ALZATA 280X800X160 X LZ

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSLZA800 LZA800 ALZATA 280X800X160 X LZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Elemento per estensione

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 385 mm

  • Profondità - 160 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022953543

Codice prodotto

CBSLZA800

Cod. produttore

LZA800

Produttore

CBS

Parte del leggio:

Elemento per estensione

Larghezza:

800 mm

Altezza:

385 mm

Profondità:

160 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Alzata LZA per leggio LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.