pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHRIT2165DB HRIT2165DB TIPO B Q.M.TR.2000X1600X500 R

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHRIT2165DB HRIT2165DB TIPO B Q.M.TR.2000X1600X500 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079047906

Codice prodotto

CBSHRIT2165DB

Cod. produttore

HRIT2165DB

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

Numero RAL:

7035

Corpo con retro asportabile, porta divisa trasparente, porta interna, piastra interna regolabile e zoccolo da 100 Linea armadi monoblocco con retro asportabile. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta trasparente in lamiera sp. 20/10 • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.