pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVPC7 ALIMENTATORE VIDEOCITOFONIA - PC7

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVPC7 ALIMENTATORE VIDEOCITOFONIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • tensione d'ingresso - 100 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione d'uscita - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003979318

Codice prodotto

CDVPC7

Cod. produttore

PC7

Produttore

CDV

Applicazione:

Video

tensione d'ingresso:

100 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

AC

Tensione d'uscita:

240 V

Corrente d'uscita max.:

1500 mA

Resistente a corto circuito:

Numero moduli DIN:

2

Altezza:

98 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

59 mm

Tecnica di installazione:

Altro

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

PC7 Modulo alimentazione/bus per impianti videocitofonici 2 Fili Ref: E0900D000026.1 Alimentatore per videocitofonia digitale PC7 PC7 è un'unità di alimentazione/bus. È predisposto per il sistema a 2 fili per alimentare il posto esterno, il monitorinterno ed eventuali altri accessori collegati al bus. Può supportare fino a 4 monitor e 4 posti esterni su un unico impianto utente.