pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1RX1831240 RG7H1RX 3X1X240 8,7/15KW CEI20-22/2 - RG7H1RX1831240

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1RX1831240 RG7H1RX 3X1X240 8,7/15KW CEI20-22/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 240 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Forma del conduttore - Tondo

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18255 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

7449076424915

Codice prodotto

FF2RG7H1RX1831240

Cod. produttore

RG7H1RX1831240

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

240 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Forma del conduttore:

Tondo

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Marcatura filo:

Colore

Strato conduttivo interno:

Strato conduttivo esterno:

Schermo:

Rivestimento in piombo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Rosso

Diametro esterno circa:

45 mm

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Tensione nominale U0:

18 kV

Tensione nominale U:

30 kV

Cavi tripolari precordati, isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata in conformitàall’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.