pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1321150 RG7H1M1 12/20 KV 1X150 MEDIA TENSIONE - RG7H1M1321150

CAVO IN BOBINA
copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1321150 RG7H1M1 12/20 KV 1X150 MEDIA TENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 150 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Forma del conduttore - Tondo

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070432589

Codice prodotto

FF2RG7H1M1321150

Cod. produttore

RG7H1M1321150

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Forma del conduttore:

Tondo

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Marcatura filo:

Colore

Strato conduttivo interno:

Strato conduttivo esterno:

Schermo:

Rivestimento in piombo:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Rosso

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

30.4 mm

Temperatura massima di cortocircuito:

300 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...105 °C

Tensione nominale U0:

12 kV

Tensione nominale U:

20 kV

Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.