CAVO IN BOBINA - FF2FG16R161X35LTC FG16R16 1 X 35 GRIGIO 7035 - FG16R161X35LTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Diametro del conduttore - 7.4 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
1 M
EAN
2000000572895
Codice prodotto
FF2FG16R161X35LTC
Cod. produttore
FG16R161X35LTC
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Diametro del conduttore:
7.4 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0.554 Ohm/km
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
14.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Peso:
420 kg/km


