CAVO IN BOBINA - FF2FG16OR16410 FG16OR16 4 X 10 GRIGIO 7035

CAVO IN BOBINA - FF2FG16OR16410 FG16OR16 4 X 10 GRIGIO 7035

CAVO IN BOBINA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Diametro del conduttore - 4 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

8001024216837

Codice prodotto

FF2FG16OR16410

Cod. produttore

020431004290766

Produttore

FF2

Materiale del conduttore

Rame

Superficie del conduttore

Nudo

Sezione nominale del conduttore

10 mm²

Diametro del conduttore

4 mm

Classe del conduttore

Classe 5 = formazione flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C

1.91 Ohm/km

Numero di conduttori

4

Materiale dell'isolamento del conduttore

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Identificazione dei conduttori

Colore

Con conduttore di terra

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore

250 °C

Schermato

no

Materiale della guaina esterna

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna

Grigio

Geometria del cavo

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6

a3

Diametro esterno approssimativo

19.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa

-15...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche

-15...90 °C

Tensione nominale U0

600 V

Tensione nominale U

1000 V

Forma del conduttore

Tondo

Adatto come cavo di installazione

Certificato come cavo navale

no

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale

no

Peso

575 kg/km

FG16OR16 - 0,6/1 kV - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina di PVC, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). All’interno, in ambienti anche bagnati edall’esterno; posa fissa su muratura e strutture metalliche; ammessa la posa interrata. I cavi G16 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-67.