CAVO IN BOBINA - FF2FG16OH2R16161.50 FG16OH2R16 0.6/1KV 16X1.50 SCHERMATO - FG16OH2R16161.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Diametro del conduttore - 1.5 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
1 M
EAN
2000000459035
Codice prodotto
FF2FG16OH2R16161.50
Cod. produttore
FG16OH2R16161.50
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Diametro del conduttore:
1.5 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
16
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Marcatura filo:
Cifre
Colore filo:
Nero
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
250 °C
Schermo:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
22 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo


