pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCA30EAF16BPA2IO SENS. CAP. INOX M30 TOT SCH IO-LINK CAVO - CA30EAF16BPA2IO

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCA30EAF16BPA2IO SENS. CAP. INOX M30 TOT SCH IO-LINK CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 61 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 16 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000452081

Codice prodotto

GAVCA30EAF16BPA2IO

Cod. produttore

CA30EAF16BPA2IO

Produttore

GAV

Lunghezza del sensore:

61 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

16 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...36 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con indicatore di stato:

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Capacitive Proximity Sensor, Flush mountable, Sensing Range 16mm, Adjustable 2-20mm, Supply 10-40VDC, NPN/PNP Output, N.O./N.C., IO-Link, Cable PVC, Housing AISI316L M30 x 61mm, 4th Generation Tripleshield, Improved EMC performances, ECOLAB, IP67 IP69K