CAR SERVICE SRL - CASH9 BATTERIA H9 100AH 313X175X205 - H9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale - 12 V
20h capacità - 100 Ah
Lunghezza - 313 mm
Larghezza - 175 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
91 Kg CO₂-eq
EAN
7449072921043
Codice prodotto
CASH9
Cod. produttore
H9
Produttore
CAS
Tipologia:
Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale:
12 V
20h capacità:
100 Ah
Lunghezza:
313 mm
Larghezza:
175 mm
Altezza inclusi i poli:
205 mm
Manovella Spunto EN:
720 A
Peso:
24.9 kg
BATTERIA VARTA PROMOTIVE HEAVY DUTY H9 100AH 313X175X205