pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14022.L.SL TASTO 2M SIMBOLO LUCE SILVER - 14022.L.SL

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "luce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352320475

Codice prodotto

VIW14022.L.SL

Cod. produttore

14022.L.SL

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9006

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Profondità:

1470 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo luce illuminabile, Silver