LOVATO - LOVLPCPA005 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 5K - LPCPA005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 5000 Ohm
Assorbimento di potenza - 1 W
Diametro del foro - 22 mm
Numero di giri - 1...1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975215289
Codice prodotto
LOVLPCPA005
Cod. produttore
LPCPA005
Produttore
LOV
Resistenza:
5000 Ohm
Assorbimento di potenza:
1 W
Diametro del foro:
22 mm
Numero di giri:
1...1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 5KOHM


