pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0590 BXV10AGE MOTORE SCORREVO 24V 1000KG PLUS - 801MS-0590

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0590 BXV10AGE MOTORE SCORREVO 24V 1000KG PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 1000 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456089205

Codice prodotto

CMC801MS-0590

Cod. produttore

801MS-0590

Produttore

CMC

Peso max. del cancello:

1000 kg

BXV10AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.