pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0580 BXV06AGE MOTORE SCORREVOL 24V 600KG PLUS - 801MS-0580

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0580 BXV06AGE MOTORE SCORREVOL 24V 600KG PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 600 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456089199

Codice prodotto

CMC801MS-0580

Cod. produttore

801MS-0580

Produttore

CMC

Peso max. del cancello:

600 kg

BXV06AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.