pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0300 BKV15AGS MOTORE SCORREVOLE 36V 1500KG - 801MS-0300

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0300 BKV15AGS MOTORE SCORREVOLE 36V 1500KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456074003

Codice prodotto

CMC801MS-0300

Cod. produttore

801MS-0300

Produttore

CMC

Tensione di alimentazione AC:

230 V

BKV15AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg e 20 m di