pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0020 BX704AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 400KG - 801MS-0020

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0020 BX704AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 400KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 400 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con comando del motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067531

Codice prodotto

CMC801MS-0020

Cod. produttore

801MS-0020

Produttore

CMC

Peso max. del cancello:

400 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con comando del motore:

BX704AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m