pagina iniziale

CAME SPA - CMC62100530 FUTURA X1 BK VIDEOCIT.VIVA-VOCE

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC62100530 FUTURA X1 BK VIDEOCIT.VIVA-VOCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Nero

  • Tasto apriporta / controllo luci -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487032457

Codice prodotto

CMC62100530

Cod. produttore

62100530

Produttore

CMC

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Nero

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Volume regolabile:

Larghezza:

212 mm

Altezza:

161 mm

Profondità:

29 mm

Monitor a parete con display LCD da 7¿. Sul lato sinistro si trovano i tasti di regolazione/esclusione suoneria, regolazione contrasto e luminosità e i 2 tasti ausiliari, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono di effettuare fino a 8 chia