pagina iniziale

CAME SPA - CMC001BY-3500T BY-3500T MOTORE SCORREVOLE 400V 3500KG - 001BY-3500T

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001BY-3500T BY-3500T MOTORE SCORREVOLE 400V 3500KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 3500 kg

  • Apertura parziale -

  • Tensione di alimentazione AC - 400 V

  • Con comando del motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456005939

Codice prodotto

CMC001BY-3500T

Cod. produttore

001BY-3500T

Produttore

CMC

Peso max. del cancello:

3500 kg

Apertura parziale:

Tensione di alimentazione AC:

400 V

Con comando del motore:

BY3500T - Automazione con motore a 230 - 400 V, completa di scheda elettronica e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg e 17 m di lunghezza.

Un prodotto CAME SPA

Scopri la serie CAME SPA