pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR161E24 R161E24 MODULO 16 REL 24VDC SC 12A - XR161E24

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXR161E24 R161E24 MODULO 16 REL  24VDC SC 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963236485

Codice prodotto

CBRXR161E24

Cod. produttore

XR161E24

Produttore

CBR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

16

Numero contatti normalmente aperti (NA):

16

Numero contatti di commutazione:

16

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

250 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

75 mm

Moduli a 16 relé 24 Vdc comune negativo 1 scambio. Comando con tensioni in continua. Funzionamento con comune negativo. LED di segnalazione di stato. Relé estraibili