pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR082E24 R82E24 MODULO 8 REL 24VDC 2SC 8A - XR082E24

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXR082E24 R82E24 MODULO 8 REL  24VDC 2SC 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963236072

Codice prodotto

CBRXR082E24

Cod. produttore

XR082E24

Produttore

CBR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

16

Numero contatti normalmente aperti (NA):

16

Numero contatti di commutazione:

16

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

137 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

75 mm

Moduli a relé 24 Vdc comune negativo 2 scambi • Comando con tensioni in continua • Funzionamento con comune negativo • LED di segnalazione di stato • Relé estraibili