pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR041U24F R41U24F MODULO 4 REL 24VAC/DC SC+FUSE - XR041U24F

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXR041U24F R41U24F MODULO 4 REL  24VAC/DC SC+FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963005593

Codice prodotto

CBRXR041U24F

Cod. produttore

XR041U24F

Produttore

CBR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

70 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

75 mm

modulo con 4 relé elettromeccanici estraibili 24 Vac/dc / 1scambio 10 A con comune universale, fusibile di protezione