pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR041EAD R41EAD MODULO 4 REL 24VAC/DC SC 12A - XR041EAD

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXR041EAD R41EAD MODULO 4 REL  24VAC/DC SC 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963236256

Codice prodotto

CBRXR041EAD

Cod. produttore

XR041EAD

Produttore

CBR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

70 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

75 mm

Modulo a quattro relé VAC/DC con comune universale e uno scambio per ogni relé. Relé estraibili, Led di segnalazione dello stato, protezione dall' inversione di polarità, diodo di smorzamento della bobina.