CABUR SRL - CBRXR041E24 R41E24 MODULO 4 REL 24VDC SC 12A - XR041E24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017963236201
Codice prodotto
CBRXR041E24
Cod. produttore
XR041E24
Produttore
CBR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti di commutazione:
4
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
70 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
75 mm