CABUR SRL - CBRXNPNPNP CI-NPN/PNP INVERTITORE.NPN/PNP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Frequenza di commutazione - 120000 Hz
Numero di circuiti di uscita a transistor PNP - 1
Numero di circuiti di uscita a transistor npn - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8017963233439
Codice prodotto
CBRXNPNPNP
Cod. produttore
XNPNPNP
Produttore
CBR
Tipo di alimentazione
Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC
24...24 V
Frequenza di commutazione
120000 Hz
Numero di circuiti di uscita a transistor PNP
1
Numero di circuiti di uscita a transistor npn
1
Larghezza
12 mm
Altezza
77 mm
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Metodo di montaggio
Fissaggio a scatto su guida di montaggio
Profondità
45 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Invertitore di segnali NPN e PNP. Trasforma sensori NPN in PNP e viceversa. Ingombro ridotto. Tensione di ingresso range 17...30 Vdc. Applicazioni: Converte segnali di sensori PNP in NPN e viceversa. Permette di adattare a qualsiasi ingresso PLC tutti i sensori presenti sul mercato indipendentemente dalla polarità di uscita, ed è di grande aiuto nelle manutenzioni in caso di indisponibilità del sensore di ricambio adatto.