pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXF50TYT8 ANN F50TYT8 FILTRO EMI 3-F+N 50A - XF50TYT8

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXF50TYT8 ANN F50TYT8 FILTRO EMI 3-F+N 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale -

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio - no

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Numero di poli lato primario - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963141369

Codice prodotto

CBRXF50TYT8

Cod. produttore

XF50TYT8

Produttore

CBR

Adatto come filtro sinusoidale:

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

440 V

Corrente nominale in AC:

50...50 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

50 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Modelli da 36 a 100 A\nAttenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz\nElevata attenuazione anche su cavi lunghi