CABUR SRL - CBRXF30DPGS5C F30DPGS5C FILTRO.EMI.MONOFASE..30A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 1
Frequenza nominale di commutazione - 30000 kHz
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 30...30 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052610
Codice prodotto
CBRXF30DPGS5C
Cod. produttore
XF30DPGS5C
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario
1
Frequenza nominale di commutazione
30000 kHz
Frequenza nominale di funzionamento
50...60 Hz
Tensione di esercizio nominale massima Ue
250 V
Corrente nominale in AC
30...30 A
Grado di protezione (IP)
IP20
Filtro Corrente: 30 A