CABUR SRL - CBRXF16DPCG5C F16DPCG5C FILTRO.EMI.MONOFASE..16A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 1
Frequenza nominale di commutazione - 30000 kHz
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 16...16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052566
Codice prodotto
CBRXF16DPCG5C
Cod. produttore
XF16DPCG5C
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario
1
Frequenza nominale di commutazione
30000 kHz
Frequenza nominale di funzionamento
50...60 Hz
Tensione di esercizio nominale massima Ue
250 V
Corrente nominale in AC
16...16 A
Grado di protezione (IP)
IP20
Modelli da 3 a 30 A\nAttenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz\nElevata attenuazione anche su cavi lunghi\nDimensioni compatte