CABUR SRL - CBRXF16DKCG5B F16DKCG5B FILTRO.EMI.MONOFASE..16A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 1
Frequenza nominale di commutazione - 30000 kHz
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 16...16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052580
Codice prodotto
CBRXF16DKCG5B
Cod. produttore
XF16DKCG5B
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario
1
Frequenza nominale di commutazione
30000 kHz
Frequenza nominale di funzionamento
50...60 Hz
Tensione di esercizio nominale massima Ue
250 V
Corrente nominale in AC
16...16 A
Grado di protezione (IP)
IP20
Filtro Corrente: 16 A