CABUR SRL - CBRXF03DPCG5C F03DPCG5C FILTRO.EMI.MONOFASE...3A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 1
Frequenza nominale di commutazione - 30000 kHz
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 3...3 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052535
Codice prodotto
CBRXF03DPCG5C
Cod. produttore
XF03DPCG5C
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario
1
Frequenza nominale di commutazione
30000 kHz
Frequenza nominale di funzionamento
50...60 Hz
Tensione di esercizio nominale massima Ue
250 V
Corrente nominale in AC
3...3 A
Grado di protezione (IP)
IP20
Filtro Corrente: 3 A