pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXF03DKBG5B F03DKBG5B FILTRO EMI 1-F 1-STADIO 3A - XF03DKBG5B

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXF03DKBG5B F03DKBG5B FILTRO EMI 1-F 1-STADIO 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale -

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio - no

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Frequenza di clock nominale - 30000 kHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963052504

Codice prodotto

CBRXF03DKBG5B

Cod. produttore

XF03DKBG5B

Produttore

CBR

Adatto come filtro sinusoidale:

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza di clock nominale:

30000 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

250 V

Corrente nominale in AC:

3...3 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Filtro Corrente: 3 A