CABUR SRL - CBRXCSW241C CSW241C ALIM.1-2-3FASE/24VDC.10A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione di uscita regolabile - no
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963098397
Codice prodotto
CBRXCSW241C
Cod. produttore
XCSW241C
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Tensione di uscita 1
24...24 V
Max. corrente di uscita 1
10 A
Tensione di uscita regolabile
no
A prova di corto-circuito
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz
185...550 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz
185...550 V
Tensione nominale di alimentazione DC
270...770 V
Potenza assorbita
21 VA
Potenza di uscita
240 W
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a morsetto
Possibilità di montaggio su guida
sì
Adatto per montaggio modulare
no
Larghezza
55 mm
Altezza
115 mm
Profondità
130 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Alimentatori switching mono-bi-trifase 230-400-500 Vac potenza di uscita 240 W. Ingresso monofase, bifase e trifase 185...550 Vac. Alta affidabilità e immunità a sovratensioni per guasti di rete. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Alta efficienza e basso consumo. Adatti a circuiti SELV e PELV