CABUR SRL - CBRXCSF85C CSF85C ALIM.1FASE/24VDC.3.5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.5 A
Tensione di uscita regolabile - no
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963047593
Codice prodotto
CBRXCSF85C
Cod. produttore
XCSF85C
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Tensione di uscita 1
24...24 V
Max. corrente di uscita 1
3.5 A
Tensione di uscita regolabile
no
A prova di corto-circuito
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz
90...264 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz
90...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC
100...345 V
Potenza assorbita
10 VA
Potenza di uscita
85 W
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a morsetto
Possibilità di montaggio su guida
sì
Adatto per montaggio modulare
no
Larghezza
39 mm
Altezza
115 mm
Profondità
128 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Alimentatore switching monofase 120-230 Vac potenza di uscita 85 W. Ingresso monofase 90…264 Vac e in DC 100…345 Vdc. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Contatto di allarme con soglia Uout -10%. Dimensioni compatte. Adatti a circuiti SELV e PELV