CABUR SRL - CBRXCRE83 CRE8-3 MODULO 8 REL ESTR 24V 1NA FLAT - XCRE83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - sì
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017963006897
Codice prodotto
CBRXCRE83
Cod. produttore
XCRE83
Produttore
CBR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
8
Numero contatti normalmente aperti (NA):
8
Numero contatti di commutazione:
8
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
8 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
119 mm
Altezza:
108 mm
Profondità:
35 mm